Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reise Zip-Beutel Complete, sortiert, Soft-PVC, 3 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reise Zip-Beutel Complete, sortiert, Soft-PVC, 3 Stück, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, sortiert, Soft-PVC, 3 Stück, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, sortiert, Soft-PVC, 3 Stück, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, sortiert, Soft-PVC, 3 Stück, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, sortiert, Soft-PVC, 3 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-40100000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40100000
EAN/GTIN:
     4002432111831
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Gleitverschluss-Tasche
Leitz Reise Zip-Beutel, sortiert, je 1 x Größe XS (130 x 95 mm), S (232 x 122 mm) und M (220 x 175 mm), mit Gleitverschluss, hochwertige durchsichtige Folie hilft Inhalte schnell zu erkennen und wiederzufinden, verschiedene Beutelgrößen für diverse Zwecke verfügbar. Material: Soft-PVC, Vordseite 0,20 mm, Rückseite 0,24 mm. Format: 130 x 95 mm, 232 x 122 mm, 220 x 175 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Soft-PVC
Breite:
225
Verwendung für Papierformate:
ohne
Ausführung der Lochung:
ohne
Stärke:
0.20
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
je 1 x Größe XS (130 x 95 mm), S (232 x 122 mm) und M (220 x 175 mm)
Farbe:
transparent
Höhe:
180
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,78* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
40090000
ab € 6,66*
Zubehör
Leitz
40080000
ab € 6,54*
Zubehör
Leitz
40070000
ab € 5,40*
Zubehör
Leitz
40060000
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.