Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-40060000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40060000
EAN/GTIN:
     4002432110209
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Leitz Reise Zip-Beutel, Größe XS, mit Gleitverschluss, für Kreditkarten, ausländische Währungen oder Schmuck, hochwertige durchsichtige Folie hilft Inhalte schnell zu erkennen und wiederzufinden, verschiedene Beutelgrößen für diverse Zwecke verfügbar. Material: Soft-PVC, Vordseite 0,20 mm, Rückseite 0,24 mm. Format: 130 x 95 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Soft-PVC
Stärke:
0.20
Beschreibung der Besonderheiten:
Größe XS, Kreditkarten, ausländische Währungen oder Schmuck, Inhalt 2 Stück
Farbe:
transparent
Höhe:
95
Verwendung für Papierformate:
ohne
Breite:
130
Ausführung der Lochung:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
40090000
ab € 6,66*
Zubehör
Leitz
40080000
ab € 6,54*
Zubehör
Leitz
40100000
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.