Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, S, 2 Fächer, 14 x 10,5 cm, 2 Fächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-40110095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40110095
EAN/GTIN:
     4002432122523
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe S. Mit 2 Fächern. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung kleinerer, persönlicher oder vertraulicher Gegenstände wie Ausweis, Kreditkarten oder Bargeld im blickdichten Fach und Stift, Kabel oder Kopfhörer im transparenten Netztfach. Zum Verstauen in einer kleinen Handtasche oder in der Jackentasche. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: Nylon, 0,25mm. Format: 14 x 10,5 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,25
Höhe:
105
Farbe:
schwarz
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Breite:
140
Werkstoff:
Nylon
Verwendung für Papierformate:
Größe S
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 2 Fächern. Strapazierfähig. Mit transparentem Netzfach. Abwaschbar.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,99*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,27*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,83*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,32*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,19*
Ähnlich
Leitz
60180095
ab € 18,83*
Ähnlich
Leitz
11070095
ab € 6,56*
Ähnlich
Leitz
10050095
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
40090000
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
40080000
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
40100000
ab € 8,78*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.