Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-40130095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40130095
EAN/GTIN:
     4002432122608
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe L. Mit 2 Fächern. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung von Medikamenten oder persönlichen, vertraulichen Gegenständen im blickdichten Fach und Kabel, Powerbank oder Kosmetika im transparenten Netztfach. Für die Ordnung in Handtasche, Laptoptasche, Schultasche oder im Auto. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: Nylon, 0,25mm. Format: 23 x 15 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
Größe L
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 2 Fächern. Strapazierfähig. Mit transparentem Netzfach. Abwaschbar.
Höhe:
150
Stärke:
0,25
Breite:
230
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,99*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,27*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,81*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,18*
Ähnlich
Leitz
60180095
ab € 18,76*
Ähnlich
Leitz
11070095
ab € 6,59*
Ähnlich
Leitz
10050095
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
40090000
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
40080000
ab € 6,58*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
40100000
ab € 8,78*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,92*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,37*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.