Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminierfolien DIN A4 Glänzend 75 (2 x 75 Mikron) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3323286
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3323286
Artikel-Nr.:
     94QG7-3323286
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     3740400
EAN/GTIN:
     0033816028654
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
GBC Laminierfolie 3740400 100 Stück. Ausführung: Glänzend. Breite: 216 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: vorgeschnitten. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 303 mm. Lieferumfang: 100 x Laminierfolien. Marke: GBC. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 2 x 75 (150) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: Premium. Stärke: 150 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1140 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
303 mm
Breite:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Folientasche, Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie glänzend 75 micron, folientasche, leitz folientaschen, GBC, LAMINIERTASCHEN, LAMINIERFOLIEN, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, LAMINIERTASCHE, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,32*
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,87*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,85*
€ 13,87*
Lager 94QG7
49
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,78*
€ 14,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,39*
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,95*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,97*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 3,56*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,24*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,94*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,65*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,92*
Zubehör
Kroschke
75-39640-08
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.