Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, 59 x 83 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laminiertasche, 59 x 83 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 59 x 83 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 59 x 83 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 59 x 83 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 59 x 83 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-3740426
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740426
EAN/GTIN:
     0033816030732
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 59 x 83 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren.
Breite:
59
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Stärke der Folie:
125
Höhe:
83
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,95*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,97*
Zubehör
GBC
3743157
ab € 2,45*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,24*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,94*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
3743177
ab € 2,71*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,65*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,85*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.