Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, 54 x 86 mm, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     107-532546
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740430
EAN/GTIN:
     0033816030756
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Material: Polyester/Polyethylen 250 Micron. Format: 54 x 86 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Höhe:
86
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Breite:
54
Stärke der Folie:
250
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,97*
€ 7,61*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 7,93*
2 Tage
54
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,25*
€ 7,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 9,11*
8 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,95*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 3,56*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,24*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,94*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,65*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,85*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.