Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, 65 x 95 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche, 65 x 95 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 65 x 95 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 65 x 95 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 65 x 95 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 65 x 95 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-3740301
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740301
EAN/GTIN:
     0033816028623
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 65 x 95 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
125
Breite:
65
Höhe:
95
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren.
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,95*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,97*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 3,56*
Zubehör
GBC
3743157
ab € 2,45*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,24*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
3743177
ab € 2,71*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,65*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,85*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.