Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrblech Nölle verzinkt mit Blech-Holzstiel Handschaufel für grobe Arbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3135014
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     455510
EAN/GTIN:
     4250560507662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Kehrschaufel mit Griff aus unlackiertem Holz, der Griff ist mit einem Aufhängeloch versehen. Das Schaufelblatt ist verzinkt und 44 x 22 cm. Material Kehrschaufel: Metall verzinkt Material Griff: Holz
Weitere Informationen:
Art:
Kehrschaufel
Material Körper:
Metall
Borsten:
ohne
Härtegrad Borsten:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kehrblech, Kehrschaufel, nölle profi brush kehrgarnitur, kehrgarnitur, kehrblech verzinkt, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
2
1
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,05*
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,06*
1
€ 9,80*
ab € 2,15*
€ 3,08*
6 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,16*
1
€ 4,19*
ab € 2,59*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
72145
ab € 2,11*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,64*
Zubehör
KW Divers
5800265
ab € 2,37*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10210000
ab € 0,79*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212100
ab € 3,19*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,64*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.