Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041350, Kehrschaufel mit Holzgriff Metall verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-784793
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4555.10
EAN/GTIN:
     4250560507662
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041350, Kehrschaufel Diese Kehrschaufel ist sehr stabil und hat einen Holzgriff. , Schaufellänge: ca. 440 mm , Material: Metall, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Breite:
220 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schaufellänge ca.:
440 mm
Herstellerartikelnummer:
00455510
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle Profi Brush
Weitere Suchbegriffe: Kehrblech, Kehrschaufel, nölle profi brush kehrgarnitur, kehrgarnitur, kehrblech verzinkt, 00041350, METALL-KEHRSCHAUFEL, 4249002238, 4250560507662, 00455510, 637378, 1494199
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,02*
1 Tag
46
1
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 3,03*
1
€ 9,80*
ab € 2,15*
€ 3,09*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,17*
1
€ 4,19*
ab € 2,59*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
72145
ab € 2,11*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,64*
Zubehör
KW Divers
5800265
ab € 2,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10210000
ab € 0,85*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212100
ab € 3,20*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,66*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.