Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriehandfeger - Arenga/Elaston 28cm Mischung, Länge 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriehandfeger - Arenga/Elaston 28cm Mischung, Länge 28 cm
Industriehandfeger - Arenga/Elaston 28cm Mischung, Länge 28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-582-1043
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     5800265
EAN/GTIN:
     4002625029554
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger arenga/elaston l280 mm

Industriehandfeger - Arenga/Elaston 28cm Mischung, Länge 28 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 28 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
5
€ 4,99*
ab € 2,41*
€ 3,50*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.