Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kehrschaufel verzinkt, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Kehrschaufel verzinkt, mit Holzgriff
Metall-Kehrschaufel verzinkt, mit Holzgriff
Artikel-Nr.:
     284WZ-133322
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00455510
EAN/GTIN:
     4250560507662
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
- Länge 430 mm - Breite 230 mm - Höhe 170 mm
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Kehrblech, Kehrschaufel, nölle profi brush kehrgarnitur, kehrgarnitur, kehrblech verzinkt, Metall-Kehrschaufel, Schaufel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,01*
2 Tage
46
1
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 3,02*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,15*
€ 3,08*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,16*
1
€ 4,19*
ab € 2,59*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
72145
ab € 2,11*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,63*
Zubehör
KW Divers
5800265
ab € 2,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10210000
ab € 0,85*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212100
ab € 3,20*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,66*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.