| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221520 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10154417 EAN/GTIN: 4051426660848 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10511 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 12 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 10511.920· Normart ISO 10511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, ISO 10511 Sortiment, din 985 a2 m12, iso 10511 sortiment, din 985 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,1516* | € 0,2069* | | | | | 13 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,2033* | € 0,2533* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,2602* | € 0,3227* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,2674* | € 0,3374* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,2791* | € 0,3491* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 87,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|