| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-105119200120000 Herst.-Nr.: 105119200120000 EAN/GTIN: 4051426660848 |
| |
|
| | |
| ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, ISO 10511 Sortiment, din 985 a2 m12, iso 10511 sortiment, din 985 a2, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, M12, M 12, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM10511120, 10511.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,1516* | € 0,2069* | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,2033* | € 0,2533* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,2602* | € 0,3227* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,2674* | € 0,3374* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,2791* | € 0,3491* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 51,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|