Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 10511 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 12 ISO 10511 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419193
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     105119200120000
EAN/GTIN:
     4051426660848
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M12 A 2 250 Stück ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.920· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105119200120000
Werksnummer:
8000221520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 10511 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2128
250
€ 4,30*
ab € 0,1516*
€ 0,2069*
11 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,2033*
€ 0,2533*
Lager 1955
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,2602*
€ 0,3227*
7 Tage
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,2674*
€ 0,3274*
5 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,2791*
€ 0,3391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3227*
€ 0,38401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 80,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.