Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M12 A 2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105119200120000
EAN/GTIN:
     4051426660848
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10511.920 · Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Norm:
ISO 10511
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2128
250
€ 4,30*
ab € 0,1516*
€ 0,2069*
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,2033*
€ 0,2533*
6 Tage
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,2602*
€ 0,3227*
Lager 4BULW
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,2674*
€ 0,3374*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,2791*
€ 0,3491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 84,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.