Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP 190 Druckluft-Membran-Pumpe Atex für Diesel, Wasser, AdBlue und Frostschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-PMP20840
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     PMP20840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen

Anwendung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie - spezielle Modelle für Säuren

Druckluft-Membran-Pumpe Atex
  • max. Fördermenge (l) 220 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 13,2 m³/h
  • max. Förderdruck 7 bar
  • Ein-/Ausgang 1 1/4" iG
  • Druckluftanschluß 1/2" iG
  • Membrane Hytrel (Luftseite) und PTFE (Flüssigkeitsseite)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Polypropylen
  • Atex II 3/3 GD
  • Baugröße 399 x 220 x 386 mm (LxBxH)
  • Gewicht 12 kg
  • Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mempranpumpen, memebranpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.393,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.559,37*
    € 1.855,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.535,98*
    € 1.827,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.505,26*
    € 1.791,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.462,62*
    € 1.740,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.426,71*
    € 1.697,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.393,16*
    € 1.657,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20800
    ab € 707,20*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20801
    ab € 712,11*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20810
    ab € 905,22*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20820
    ab € 1.853,60*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206412
    ab € 581,86*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206413
    ab € 544,84*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206422
    ab € 698,76*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603
    ab € 872,00*
    Ähnlich
    Zuwa
    120643H
    ab € 1.319,51*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603V
    ab € 1.138,34*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064305
    ab € 975,39*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064304
    ab € 1.594,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    120652
    ab € 582,08*
    Ähnlich
    Zuwa
    120653
    ab € 545,74*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206421
    ab € 618,60*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.