Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 18 Membranpumpe , 400 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206413
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membranpumpen
zuwa membranpumpe
membranpumpen

Anwendung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie - spezielle Modelle für Säuren

Membranpumpe
  • max. Fördermenge (l) 11,9 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,714 m³/h
  • max. Förderdruck 15 bar
  • Ein-/Ausgang 16,4 x 10,5 mm
  • Zwei Membrane aus NBR
  • Werkstoff Pumpengehäuse Polyamid
  • Sonstiges
  • Stufenloser Druckregler
  • Mit Rücklauf
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,37 KW
    • Nennstrom (AC) 1,15 A
    • max. Drehzahl 1400 min-1
    • Werkstoff Motorwelle 1.4104
    • Schutzart IP55 ,
    • Betriebsart S1
    • Gewicht 9 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mempranpumpen, memebranpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 531,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 634,14*
    € 754,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 628,36*
    € 747,75
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 615,79*
    € 732,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 595,91*
    € 709,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 531,84*
    € 632,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20800
    ab € 818,72*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20801
    ab € 815,65*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20810
    ab € 1.040,11*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20820
    ab € 2.141,53*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206412
    ab € 564,33*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206422
    ab € 678,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603
    ab € 852,26*
    Ähnlich
    Zuwa
    120643H
    ab € 1.285,53*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603V
    ab € 1.107,69*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064305
    ab € 953,72*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064304
    ab € 1.554,31*
    Ähnlich
    Zuwa
    120652
    ab € 566,37*
    Ähnlich
    Zuwa
    120653
    ab € 532,59*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206421
    ab € 603,14*
    Ähnlich
    Zuwa
    P20400
    ab € 294,18*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.