Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 25 Membranpumpe mit 4-takt Motor Honda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-12064304
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     12064304
EAN/GTIN:
     4251280731061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen

Membranpumpen mit einem luftgekühlten Zweitaktmotor oder Viertaktmotor.

Membranpumpe
  • max. Fördermenge (l) 23 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,38 m³/h
  • max. Förderdruck 25 bar
  • Ein-/Ausgang 18 x 10 mm
  • Zwei Membrane aus NBR
  • Werkstoff Pumpengehäuse Eloxiertes Aluminium
  • Stufenloser Druckregler
  • Mit Rücklauf
  • 4-Takt-Motor
  • Nennleistung 2,61 kW
  • max. Drehzahl 650 min-1
  • Mit Glyzerinmanometer
  • Abmessungen 450 x 370 x 350 mm
  • Gewicht 25 kg
  • Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mempranpumpen, memebranpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.595,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.871,45*
    € 2.227,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.841,76*
    € 2.191,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.804,93*
    € 2.147,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.743,43*
    € 2.074,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.680,28*
    € 1.999,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.595,50*
    € 1.898,65
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20800
    ab € 705,51*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20801
    ab € 708,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20810
    ab € 902,85*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20820
    ab € 1.841,84*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206412
    ab € 578,69*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206413
    ab € 548,94*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206422
    ab € 698,26*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603
    ab € 876,34*
    Ähnlich
    Zuwa
    120643H
    ab € 1.324,22*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603V
    ab € 1.136,14*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064305
    ab € 979,64*
    Ähnlich
    Zuwa
    120652
    ab € 578,15*
    Ähnlich
    Zuwa
    120653
    ab € 547,23*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206421
    ab € 619,23*
    Ähnlich
    Zuwa
    P20400
    ab € 258,40*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.