Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 8 Membranpumpe Säureversion , 230 V mit Elektromotor, Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206421
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206421
EAN/GTIN:
     4251280731085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen

Anwendung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie - spezielle Modelle für Säuren

Membranpumpe Säureversion
  • max. Fördermenge (l) 7,8 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 0,468 m³/h
  • max. Förderdruck 15 bar
  • Ein-/Ausgang 16,4 x 10,5 mm
  • Zwei Membrane aus Viton
  • Werkstoff Pumpengehäuse Polypropylen
  • Stufenloser Druckregler
  • Mit Rücklauf
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,37 KW
    • Nennstrom (AC) 3,2 A
    • Anlauf kondensator 40 µF
    • Betriebskondensator 16 µF
    • max. Drehzahl 1400 min-1
    • Werkstoff Motorwelle 1.4104
    • Schutzart IP55 ,
    • Betriebsart S1
    • Motorschutz (therm.) Ja
    • Gewicht 9 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mempranpumpen, memebranpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 618,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 730,99*
    € 869,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 726,96*
    € 865,08
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 712,42*
    € 847,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 710,06*
    € 844,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 683,71*
    € 813,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 618,60*
    € 736,13
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20800
    ab € 707,20*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20801
    ab € 712,11*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20810
    ab € 905,22*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20820
    ab € 1.853,60*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206412
    ab € 581,86*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206413
    ab € 544,84*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206422
    ab € 698,76*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603
    ab € 872,00*
    Ähnlich
    Zuwa
    120643H
    ab € 1.319,51*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603V
    ab € 1.138,34*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064305
    ab € 975,39*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064304
    ab € 1.594,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    120652
    ab € 582,08*
    Ähnlich
    Zuwa
    120653
    ab € 545,74*
    Ähnlich
    Zuwa
    P20400
    ab € 258,07*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.