Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536300EE SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBEE_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536300EE
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6300EE
EAN/GTIN:
     3413520140434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 11 mm Breite C: 11 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
11 mm
Breite C:
11 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2536300EE, 6300EE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,17*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,61*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,74*
€ 2,62*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,68*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 2,12*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 759,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10136493
ab € 1,77*
Ähnlich
SKF
6300-2RSH
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.