Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6300EE 10 x 35 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6300EE 10 x 35 x 11 mm
SNR Rillenkugellager 6300EE 10 x 35 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146919
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6300EE
EAN/GTIN:
     3413520140434
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
SNR Rillenkugellager 6300EE 10 x 35 x 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
55
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
11
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6300-2RSH
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
55
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,17*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,61*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,74*
€ 2,62*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,68*
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 2,12*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10136493
ab € 1,77*
Ähnlich
SKF
6300-2RSH
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.