Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6300 LLU/5K ID 10mm AD 35mm Breite11mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
Artikel-Nr.:
     1498-8000516992
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136493
EAN/GTIN:
     4547359379808
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager innendu...
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
10 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,053 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,61*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,63*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,20*
€ 3,24*
Lager 1498
275
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10150733
ab € 2,99*
Ähnlich
SNR
6300EE
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.