Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 35mm, Breite 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 35mm, Breite 11mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4420111
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6300-2RSH
EAN/GTIN:
     5059041868730
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 35mm
Axiallager-Breite = 11mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.4kN
Dynamische Traglast = 8.52kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Axiallager-Typ = Glatt

Metrische Kugellager mit tiefer Laufrille, gekapselt. SKF abgedichtete Rillenkugellager sind vielseitige Kugellager, die für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet sind und sowohl Radiallast als auch Axiallast in beide Richtungen aufnehmen. Die Kugellager sind sehr wartungsarm. SKF Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Größen. Bei dieser Serie handelt es sich um einreihige Kugellager.Gekapselte (2RS1) Lager sind mit zwei Synthesekautschukdichtungen versehen, um das Austreten von Schmiermittel sowie das Eindringen von Staub, Wasser und anderen schädlichen Materialien zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. - Die Dichtungen bestehen aus einem öl- und verschleißfesten Synthesekautschuk mit einer Stahlverstärkung- Betriebstemperatur von –40 °C bis +120 °C- Nimmt radiale und axiale Belastungen auf- Sowohl Standard- als auch C3-Freigabe verfügbar. Informationen zu Anwendungen. - Lebensmittel- und Getränkeindustrie - Pharmazeutische Industrie - Medizinischer Sektor - Motoren und Pumpen - Medizinischer Sektor - Druck - Vielseitig Mehr Informationen Was sind Rillenkugellager? Dies ist die beliebteste Art von Lagern und besteht aus Innenring, Außenring, Käfig und den Kugellagern. Die Lager haben tiefe Laufbahnrillen. Diese Art von Lagern bietet eine hohe Leistung und Belastbarkeit. Warum abgedichtete Kugellager? Kugellager, die sich bei hohen Geschwindigkeiten drehen, erfordern Schmierung und eine saubere Umgebung. Durch die Abdichtung der Kugellager bietet dies einen besseren Schutz vor Schmutz und Fett, wodurch die Kugellager eine längere Lebensdauer haben.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
35mm
Axiallager-Breite:
11mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.4kN
Dynamische Traglast:
8.52kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: din 625, 4420111, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 63002RSH, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
1
€ 8,90*
ab € 2,21*
€ 3,08*
3 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,09*
1 Tag
193
5
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,11*
1 Tag
4615
1
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.