Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2456009CM NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-2456009CM
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6009CM
EAN/GTIN:
     0029176012914
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 75 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6009CM, 2456009CM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,52*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,53*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 7,61*
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 8,44*
5 Tage
94
1
€ 10,00*
ab € 6,02*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 380,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,87*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.