| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2386362 Herst.-Nr.: 12171 EAN/GTIN: 5024747121717 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Sapphire® 2 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Schmierfett Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 400 g Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein NGLI-Klasse = 2 Farbe = Blau Viskosität = 17 (100°C) cSt, 180 (40°C) cSt Betriebstemperatur max. = +150°C
Lagerfett, Sapphire 2. Schmierfett mit Multikomplex-Seifentechnologie Langlebige Mehrzweckschmierung für alle Arten von Kugel-, Rollen- und Gleitlager Überlegene Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit Gute Korrosionsbeständigkeit NGLI Einstufung Nr.2 Weitere Informationen: | | Handelsname: | Sapphire® 2 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Schmierfett | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 400 g | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | NGLI-Klasse: | 2 | Farbe: | Blau | Viskosität: | 17 (100°C) cSt, 180 (40°C) cSt | Betriebstemperatur max.: | +150°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, 2386362, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, Rocol, 12171, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 11,27* | € 14,03* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,59* | € 14,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,87* | € 15,38* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,40* | € 16,44* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,89* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,03223* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|