| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058601 Herst.-Nr.: 6009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6009 Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 mm Innen 45 mm Außen 75 mm Breite 16 mm Gewicht 0,245 kg EAN 29176012914 Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager 6009 ID 45mm AD 75mm Breite16mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6009 | Werksnummer: | 10105705 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,245000 | Gewicht brutto Kg: | 0,245000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,15* | € 7,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,16* | € 7,53* | | | | | 37 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,79* | € 8,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,02* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|