Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6009 45x75x16, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6009 45x75x16, Rillenkugellager
NSK 6009 45x75x16, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10105706
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6009
EAN/GTIN:
     00029176012914
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
6009
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,245 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NSK Rillenkugellager 6009, NSK Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,39*
2 Tage
94
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,40*
38 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 7,63*
Lager 2867
94
1
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 8,30*
6 Tage
94
1
€ 10,00*
ab € 6,05*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,88*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.