Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffecken bis 25 mm, Bandbreite 45 x 35 mm, 2500St/Sa., #402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23604
Hersteller:
     Walter und Prediger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052103001343
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzecken verstärkt • Verstärkte Ausführung für erhöhte Spannbelastungen • Leicht anzubringen • Verbessern die Gleitfähigkeit beim Spannprozess • Verhindern ein Abrutschen der Bänder und Einschneiden ins Packgut • Schützen das Packgut vor Beschädigungen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
35 mm
Breite:
45 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke | Kantenschutzwinkel
Produkteigenschaften:
verstärkt
Material:
Kunststoff
Hersteller:
Walter und Prediger
Farbe:
schwarz
Nachhaltigkeit:
recycelbar | wiederverwendbar
Bandbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Kunststoffecken, Schutzecken, Kantenschutz, Eckenschutz, Umreifung kantenschutz, Umreifung Schutz, Umreifungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0769*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,09*
Zubehör
Cader
ab € 52,69*
Zubehör
Cader
ab € 73,73*
Zubehör
Cader
ab € 89,77*
Zubehör
Cader
ab € 97,19*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 515,66*
Zubehör
k.A.
ab € 539,65*
Zubehör
k.A.
ab € 204,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,34*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,21*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0506*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04147*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04489*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04949*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.