Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband, Kern 200mm 16mm x 850m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12667
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband
Kompositband 200 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Kunststoffummantelt, geeignet für empfindliche Oberflächen und Kanten • Hohe Reib- und Schnittfestigkeit, daher auch für scharfkantige Packstücke geeignet • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Spleißfrei - kein Einreißen des Umreifungsbandes - sicherer Halt der Ladung
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Bruchlast:
4250 N
Länge:
850 m
Bandsorte:
Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
Kunststoffummantelt
Kern-Ø:
200 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: komposit umreifungsband 16mm, komposit umreifungsband, umreifungsband 16 mm, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Polyesterband, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, Polyesterbänder, Kunststoffband, verpackungsband, kunstoffband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 66,12*
€ 78,68
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 65,92*
€ 78,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,92*
€ 73,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,45*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,04*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0771*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0929*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Greiner
ab € 370,10*
Zubehör
Cader
ab € 0,0487*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,54*
Zubehör
Cader
ab € 16,86*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 263,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.