Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband Abrollwagen EURO Kern 406 mm # 1184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-71010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
EURO - Kunststoffband-Abrollwagen fahrbar 406 mm • Für Kunststoffbänder • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Mit Bügelbremse für kontrollierten Bandablauf • Fahrbar - schneller Positionswechsel • Mit Ablagefach - Zubehör, wie z. B. Verschluss-Schnallen, ist immer Griffbereit - Zeitersparnis, da die Arbeit seltener unterbrochen werden muss • Robuste Ausführung - lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung
Weitere Informationen:
Bandsorte:
PET-Band | PP-Band
Kern-Ø:
406 mm
Produkteigenschaften:
Bügelbremse | fahrbar
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen 406mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, PET-bänder-spender, PPBandspender, PP-bänder-Abroller, PET-bänder-Abroller, PETBandspender, PPbänderspender, Abrollwagen für Kunststoffbänder, PET-Band-spender, PP-bänder-spender, PETbänderAbroller, PETbänderspender, PP-Band-spender, PETBandAbroller, PPbänderAbroller, PPBandAbroller, PP-Band-Abroller, PET-Band-Abroller, 406 mm Kerndurchmesser, Abrollwagen für Kunststoffband, Kunststoffbänderspender, kunstoffbänderabroller, Kunststoffbandspender, kunstoffbandspender, Umreifungsbänderabroller, bänderabrollwagen, kunstoffbänderspender, Umreifungsbänderspender, Umreifungsbandspender, spender, Abroller, Kunststoffbandwagen, Kunststoffbänderabroller, Bandabrollwagen, Kunststoffbänderwagen, kunstoffbandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0617*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 515,66*
Zubehör
k.A.
ab € 539,65*
Zubehör
Strapex
ab € 0,13998*
Zubehör
Strapex
ab € 0,14895*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,34*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,21*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0506*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04147*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04489*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04949*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0436*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.