| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-12843 Herst.-Nr.: BCF-M 405 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cordstrap BCF 200, 280, 406 mm - Abrollwagen fahrbar • Für Kompositbänder, Polyesterbänder, Cordstrap-Bänder • Mit Bügelbremse für kontrollierten Bandablauf • Fahrbar - schneller Positionswechsel • Mit Ablagefach - Zubehör, wie z. B. Verschluss-Schnallen, ist immer Griffbereit - Zeitersparnis, da die Arbeit seltener unterbrochen werden muss • Robuste Ausführung - lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung • Für Bandrollen mit 200, 280 und 406 mm Kerndurchmesser Weitere Informationen: | | Produkteigenschaften: | Ablagefach | Bügelbremse | fahrbar | Hersteller: | Cader | Marke:: | Cader |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abrollwagen 406mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, Faserstruckturbänder-spender, Faserbänder-spender, Faserstruckturbänder-Abroller, Abrollwagen für Kunststoffbänder, Kompositbandspender, FaserstruckturbandAbroller, FaserbandAbroller, PolyesterbänderAbroller, Polyesterband-spender, CordstrapbandAbroller |
| | |
| |