Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstiel ohne Gewinde 140cm 2,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-176524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560505590
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Holz-Stiele für Besen oder Geräte ohne Gewinde • Liegen angenehm in der Hand • Extra glatte Oberfläche • Mit Rundkopf • Besonders belastbar, da elastisch
Weitere Informationen:
Stielarten:
Besenstiel | Schrubberstiel
Material Gerätestiel:
Holz
Gewindeart:
Stielloch
Ø:
24 mm
Farbe:
natur
Länge:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 1400 x 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Holzstiele, Besenstiele, Holzbesenstiele, Stiele, Besenstiele, Gerätestiele, Holzbesenstiele, Stiele, Besenstiele,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2,549
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,56*
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 3,03*
Lager 847
190
4
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,77*
€ 4,30*
4 Tage
425
1
€ 24,95*
ab € 2,85*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 3,93*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 5,01*
Zubehör
k.A.
ab € 1,75*
Zubehör
Nölle Profi Brush
320893
ab € 4,80*
Zubehör
KW Divers
5800231
ab € 5,71*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560509437
ab € 3,58*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560509505
ab € 4,99*
Zubehör
Nölle Profi Brush
234300
ab € 3,67*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560509888
ab € 5,84*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 8,99*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 7,37*
Zubehör
Nölle Profi Brush
221912
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
ab € 6,24*
Zubehör
k.A.
ab € 8,43*
Zubehör
k.A.
ab € 9,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.