Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber Holz, lasiert, 10 mm Schaumgummi doppelt, Stielhalter+Loch 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-177322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserschieber aus Holz • Aus lasiertem Holz • Holzstärke ca. 35 mm • Mit Drahtstielhalter, Stielloch und doppeltes 10 mm Schaumgummi
Weitere Informationen:
Material:
Gummi | Holz
Gewindeart:
Stielloch
Arbeitsbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 40 cm, fliesenwischer, Holzwasserschieber, Wasserflitsche, Flitsche, Abzieher, Schieber, Wasserschieber, Wasserabzieher, Schieber, Flitsche, Holzwasserschieber, Abzieher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.