Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Naturhaar 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Naturhaar 40 cm
Saalbesen Naturhaar 40 cm
Saalbesen Naturhaar 40 cm
Saalbesen Naturhaar 40 cm
Saalbesen Naturhaar 40 cm
Saalbesen Naturhaar 40 cm
Saalbesen Naturhaar 40 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830609966
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560509888
EAN/GTIN:
     4250560509888
Suchbegriffe:
Mopp
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Industriebesen, Naturhaar • Naturhaar • Für glatte Böden und feinen Schmutz mit Stielloch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,42 kg
Herstellerartikelnummer:
2374.00
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Breite:
400 mm
Material:
Naturhaar
für Stiel-Ø:
24 mm
Holz:
Sattelholz
Borstenfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stubenbesen, Zimmerbesen, saalbesen naturhaar, großraumbesen, nölle profi brush saalbesen, Rosshaarbesen, Industriebesen, Naturhaar, Besen, Naturhaarbesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 4250560509888, 7830609966, 30609966
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
148
20
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,05*
€ 8,25*
3 Tage
148
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,27*
17 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,29*
Lager 214
178
1
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,43*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.