Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER STICK Saalbesen Elaston 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POWER STICK Saalbesen Elaston 50 cm
POWER STICK Saalbesen Elaston 50 cm
Artikel-Nr.:
     2813-582-1041
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     5800231
EAN/GTIN:
     4002625026393
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen pbt

POWER STICK Saalbesen Elaston 50 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.76 kg
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
3
€ 4,99*
ab € 5,84*
€ 8,47*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.