Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-187726 Herst.-Nr.: 207416 EAN/GTIN: 0766623207416 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display
Mit dem Manhattan 2-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.
Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.
Exzellente Bild- und Audioqualität Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD-1080p-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD. Weitere Informationen: | | weight: | 0.070 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,35* | € 21,48* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,71* | € 21,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,98* | € 24,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,39* | € 25,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,94* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|