Manhattan Video-Switch Adapter Digital / Display / Video integriertes Kabel 0,5 m Farbig Schwarz 2-Port HDMI-Switch
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Manhattan HDMI Switch 2-Port, 1080p, Connects x2 HDMI sources to x1 display, Manual Switching (via button), Integrated Cable (50cm), No external power required, Black, Three Year Warranty, Blister - Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 2 x HDMI Leistung: Bandbreite: 2,25 Gbit/s Leistungsmerkmale: HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, unterstützt 24-Bit-Farbtiefe, Unterstützung von 1080p-Auflösung Produktzertifizierungen: HDCP 1.1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,9 cm x 6 cm x 1,7 cm Gewicht: 71 g Farbe: Schwarz
Manhattan Video–Switch Adapter Digital / Display / Video integriertes Kabel 0,5 m Farbig Schwarz 2–Port HDMI–Switch
Produktbeschreibung:
Manhattan 2–Port HDMI–Switch, integriertes Kabel, 1080p
Zum Anschluss von zwei HD–Videoquellen an einen einzelnen HDMI–Port
Erkennt ein HD–Signal automatisch oder wechselt manuell auf Tastendruck
1080p–Auflösung, 3D, Deep Color
Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu–ray–Player, Set–Top–Boxen, Satellitenreceiver und mehr
HDCP–konform
Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS–HD Master Audio und Dolby TrueHD audio
Unterstützt 3D–Video und 8–bit (24–bit gesamt) Deep Color
Unterstützt Bandbreite bis zu 2,25 Gbit/s für 1080p–Darstellung
Plug & Play benötigt keine spezielle Einrichtung, Fernbedienung und kein Netzteil
Integriertes HDMI–Kabel, 50 cm
Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
Zum Anschluss von mehreren HDMI–Quellen an ein DisplayMit dem Manhattan 2–Port HDMI–Switch können Sie mehrere HDMI–Quellen wie Blu–ray–Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set–Top–Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI–fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI–Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.
Flexible Lösung für viele HD–AnwendungenDieser HDMI–Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI–Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.
Exzellente Bild– und AudioqualitätBei Bild– und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD–1080p–Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D–Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD.
Ausstattung: Standards und Zertifikate:
HDMI 1.3b
HDCP 1.0 / 1.1
CE
FCC
RoHS 2
Anschlüsse
1 x HDMI–Stecker (Ausgang)
2 x HDMI–Buchse (Eingang)
Signal Eingang/Ausgang
Eingangsvideosignal: 400 ? 600 mV
Input DDC Signal: 5 V p–p (TTL)
Maximale Single–Link–Reichweite: 2,5 Gbit/s und 1080p–Auflösung
Videoausgang: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1
Frequenz: 2,25 Gbit/s / 250 MHz
Video Auflösungen:
DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung (max.): 1080 Pixel · Farbe: Schwarz · Gewicht: 71 g · Produktabmessung, Breite: 690 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI? · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI? · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler–Besonderheiten: LED–Anzeige,3D–Wiedergabe möglich,vergoldete Steckkontakte · Umschalter/Verteiler–Typ (Kategorisierung): HDMI–Switch · Umschaltfunktion: Manuell,Automatisch
Lieferumfang: HDMI–Switch,Anleitung
Technische Details:
Anschlüsse und Schnittstellen
Funktionen
Unterstützte Video–Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Dolby–Technologie
DTS,DTS–HD Master Audio,Dolby TrueHD
Zertifikate
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsinhalt