| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-207416 Herst.-Nr.: 207416 EAN/GTIN: 0766623207416 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display Mit dem Manhattan 2-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.
Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen
Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.
Exzellente Bild- und Audioqualität
Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD-1080p-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD. Merkmale:- Zum Anschluss von zwei HD-Videoquellen an ein einzelnes HDMI-Display
- Erkennt ein HD-Signal automatisch oder wechselt manuell auf Tastendruck
- Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
- HDCP-konform
- Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD audio
- Unterstützt 3D-Video und 8-bit (24-bit gesamt) Deep Color
- Unterstützt Bandbreite bis zu 2,25 Gbit/s für 1080p-Darstellung
- Plug & Play; benötigt keine spezielle Einrichtung, Fernbedienung und kein Netzteil
- Integriertes HDMI-Kabel, 50 cm
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 81 mm | Breite: | 65 mm | Höhe: | 16 mm | Gewicht: | 0,09 kg | Standards und Zertifikate: | HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1, CE, FCC, RoHS 2 | Lieferumfang: | HDMI-Switch, Anleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |