Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W249011 Herst.-Nr.: 207416 EAN/GTIN: 0766623207416 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display Mit dem Manhattan 2-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.
Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.
Exzellente Bild- und Audioqualität Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. FullHD-1080p-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD. Features: Zum Anschluss von zwei HD-Videoquellen an einen einzelnen HDMI-Port Erkennt ein HD-Signal automatisch oder wechselt manuell auf Tastendruck 1080p-Auflösung, 3D, Deep Color Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr HDCP-konform Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD audio Unterstützt 3D-Video und 8-bit (24-bit gesamt) Deep Color Unterstützt Bandbreite bis zu 2,25 Gbit/s für 1080p-Darstellung Plug & Play; benötigt keine spezielle Einrichtung, Fernbedienung und kein Netzteil Integriertes HDMI-Kabel, 50 cm Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung Lieferumfang: HDMI-Switch + Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 17 mm | Höhe: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 690 mm | Gewicht: | 71 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anzahl Eingänge: | 2 x | Unterstützte Monitore: | 1 | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Auflösung horizontal: | 1080 Pixel | Anzahl Ports: | 2 Port | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | HDMI® | Schnittstellen (Ausgang): | HDMI® | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | LED-Anzeige + 3D-Wiedergabe möglich + vergoldete Steckkontakte | Umschaltfunktion: | Manuell + Automatisch | Produkt-Art: | HDMI-Switch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,35* | € 21,48* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,71* | € 21,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,98* | € 24,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,39* | € 25,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,94* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|