| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569227612 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569227612 |
| |
|
| | |
| Elektro-Hebezug • Kompakter, leistungsstarker Hebezug, einfache Montage, leicht in der Handhabung • Sicher und zuverlässig, Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Schutzart IP 54 • Lieferung inkl. Umlenkrolle und Federbügel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,5 kg | Abmessung: | 465 x 364 x 160 mm | Motor: | 500 W | Hubhöhe mit Umlenkrolle: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,47* | € 133,03* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,68* | € 133,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,30* | € 134,64* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,93* | € 137,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,52* | € 148,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|