| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830604693 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569227612 EAN/GTIN: 4053569227612 |
| |
|
| | |
| Elektro-Hebezug • Kompakter, leistungsstarker Hebezug • Einfache Montage • Leicht in der Handhabung • Sicher und zuverlässig • Kabellänge 1,5 m • Spannung 230 V • Frequenz 50 Hz • Schutzart IP 54 Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 10,5 kg | Maße B x H x T: | 465 x 364 x 160 mm | Gewicht ca.: | 11,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,46* | € 133,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,99* | € 134,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,28* | € 134,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,79* | € 136,67* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,55* | € 147,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|