Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039166, Elektro Seilzug 125 250 kg Seil 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-782783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227612
EAN/GTIN:
     4053569227612
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039166, Elektrohebezug Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung. , Konstruktion: kompakter, leistungsstarker Hebezug , Länge des Kabels der Fernbedienung: 1,65m , Länge des Kabels Stromanschluss: 1,50m , Lieferung: inklusive Umlenkrolle und Federbügel,einfache Montage , Auf Anfrage: alle Ausführungen auch in der Hubhöhe 9/18 m lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Motorleistung:
500 W
Maße BxHxT:
465x364x160 mm
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle:
125 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle:
250 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle:
4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle:
12 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle:
6 m
Gewicht:
11,50 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilzug, Motorseilzug, elektro-seilzug, 00039166, ELEKTRO, 4053569227612, 1484364
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 106,46*
€ 133,94*
10 Tage
68
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 134,10*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 134,34*
Lager 260
80
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 136,67*
8 Tage
80
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 147,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.