Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Seilzug 125 250 kg Seil 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Seilzug 125 250 kg Seil 12 m
Elektro Seilzug 125 250 kg Seil 12 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p885122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227612
EAN/GTIN:
     4053569227612
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug
Elektro-Hebezug • Kompakter, leistungsstarker Hebezug • Einfache Montage • Leicht in der Handhabung • Sicher und zuverlässig • Kabellänge 1,5 m • Spannung 230 V • Frequenz 50 Hz • Schutzart IP 54 Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.
Weitere Informationen:
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle [m/min]:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle [m/min]:
4 m/min
Seillänge:
12
Spannung:
230 V
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hubhöhe ohne Umlenkrolle [m]:
12 m
Hubleistungohne Umlenkrolle [kg]:
125 kg
Hubleistungmit Umlenkrolle [kg]:
250 kg
Abmessung:
465 x 364 x 160 mm
Hubhöhe mit Umlenkrolle [m]:
6 m
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle in m/min:
8 m/min
Gewicht:
11,5 kg
Tiefe:
160 mm
Höhe:
364 mm
Breite:
465 mm
Motor:
500 W
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle:
4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle:
12 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle:
6 m
Hubleistung o. Umlenkrolle:
125 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilzug, Motorseilzug, elektro-seilzug, Transportgeräte, Hebezeuge, Elektro-Hebezug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,46*
€ 133,94*
10 Tage
68
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 134,10*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 134,34*
6 Tage
80
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 136,67*
8 Tage
80
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 147,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.