| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888268270 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888268270 |
| |
|
| | |
| Parka »Inzell« Eigenschaften: • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C • Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter • Verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss • Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • Reflexpaspeln vorne und hinten • Verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss • Verstellbarer Saum • Knopfleiste im Kragen für Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Zwei Brusttaschen mit Patten • Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • Eine Handyinnentasche • Eine Innentasche mit Reißverschluss Material: • Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m² • Futter: 100% Polyester • Wattierung: 100% Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, herrenjacken xxxl, herren jacke, arbeitsjacke grau, Parka, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 30,07* | € 40,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,95* | € 40,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,31* | € 40,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,12* | € 42,48* | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 37,85* | € 50,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|