| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888268270 Herst.-Nr.: 20072/3XL EAN/GTIN: 4025888268270 |
| |
|
| | |
| Parka »Inzell« Eigenschaften: • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C Ausführung: • Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter • Verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss • Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • Reflexpaspeln vorne und hinten • Verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss • Verstellbarer Saum • Knopfleiste im Kragen für Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Zwei Brusttaschen mit Patten • Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • Eine Handyinnentasche • Eine Innentasche mit Reißverschluss Material: • Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m² • Futter: 100% Polyester • Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, herrenjacken xxxl, herren jacke, arbeitsjacke grau, Parka, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,06* | € 40,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,03* | € 40,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,34* | € 40,94* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 30,84* | € 42,67* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 37,63* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|