| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309541 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888268270 |
| |
|
| | |
| CRAFTLAND Arbeitsjacke Inzell Gr.3XL,grau/schwarz (Parka) Parka »Inzell« Ausführung: • Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C • Verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss • Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • Reflexpaspeln vorne und hinten • Verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss • Verstellbarer Saum • Knopfleiste im Kragen für Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • 2 Brusttaschen mit Patten • 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • 1 Handyinnentasche • 1 Innentasche mit Reißverschluss Material: Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m² Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Farbe: schwarz/grau Weitere Informationen: | | Basis: | Parka | Branche: | universelle Branche | Größe: | 5 | Material: | 60 % Baumwolle (CO), 40 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 250 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Brusttasche mit Patte (beidseitig) | Ausstattung: | Ärmelsaum | Gefährdung: | Abrieb | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Textilpflege: | Waschen 40 °C | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte | Größenspiegel: | 0-7 | Weitenverstellung: | Klettverschluss (Ärmel) | Besonderheit Material: | abriebfest | Gewebeart Innenmaterial: | Stepp-Taftfutter | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Verarbeitung Innenmaterial: | gesteppt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, herrenjacken xxxl, herren jacke, arbeitsjacke grau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,96* | € 40,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,8854* | € 40,2454* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,31* | € 40,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,95* | € 42,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,59* | € 50,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|