Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Inzell Gr.3XL,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parka Inzell Gr.3XL,grau/schwarz
Parka Inzell Gr.3XL,grau/schwarz
Parka Inzell Gr.3XL,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1301045
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     20072/3XL
EAN/GTIN:
     4025888268270
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Parka »Inzell«

Eigenschaften: • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C Ausführung: • Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter • Verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss • Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • Reflexpaspeln vorne und hinten • Verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss • Verstellbarer Saum • Knopfleiste im Kragen für Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Zwei Brusttaschen mit Patten • Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • Eine Handyinnentasche • Eine Innentasche mit Reißverschluss Material: Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m² • Futter: 100% Polyester • Wattierung: 100% Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz-grau
Herstellerartikelnummer:
20072/3XL
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
VR China
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,06*
€ 40,52*
3 Tage
777
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 40,56*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 40,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,84*
€ 42,67*
44 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 37,63*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.