| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000898878NW Herst.-Nr.: 4000898878NW EAN/GTIN: 4030178833434 |
| |
|
| | |
| für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl, (BULB-TITE bis 7,8 mm) · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-Griff · 5 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° RotationsmöglichkeitWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/4″) IG· Gewicht: 2,46kg· Arbeitsdruck: 6,3barWeitere Informationen:Zugkraft: 21000 NNiet-Ø: 4,8-7,8 mmHub: 27 mmLuftverbrauch: 34 l/minMarke: RODCRAFT Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, rodcraft druckluft nietpistole, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, Druckluftblindnietgerät RC 6748 21000N 4,8-7,8mm RODCRAFT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,98* | € 511,21* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,76* | € 590,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 530,06* | € 592,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,22* | € 795,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|