Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
Artikel-Nr.:
     492-29136
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409 Modell 8951000409

Beschreibung:

  • Druckluft Nietgerät zur professionellen und komfortablen Verarbeitung von Stahl-/Edelstahl Blindnieten bis 5mm (BULB-TITE bis 7,8mm)
  • damit kan man auch Stahl-/Edelstahl-Blindnieten bis zu 5mm und BULB-TITE Nieten bis zu 7,8mm verarbeiten
  • integrierte Vakuumfunktion, die den Niet im Konus hält, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten)
  • automatische Absaugung abgerissener Nietdorne
  • Geringe Vibration und Rückschläge
  • Kälteisolierender Komposit-Griff
  • Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit
  • Zylindermaterial aus Aluminiumlegierung in Industrie-Qualität

Technische Daten:

 

  • für Nieten 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 mm
  • Mundstück 2.0, 2.4, 3.0, 3.4 mm
  • Kraft max. 12000 N
  • Gewicht 1.6 kg
  • max.Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 1.2 l/min
  • Luftanschluss Innengewinde 12,95mm (1/4") IG
  • der Luftanschluss ist seitlich (in Benutzungsrichtung auf der rechten Seite) angebracht
  • Geräusch LpA 50 dB(A)
  • Vibration 2.5 m/s²
  • Klassifizierung 2 - erhöhte Ansprüche

Empfehlenswertes Zubehör (siehe weiter unten):

  • Lärmpegel: 62 dB(A)
  • Lufteinlass-Gewindegröße: 0.25 BSP/IG"
  • Schallleistung: 73 dB(A)
  • Min. Schlauchgröße: Ø8mm (ein zu geringer Schlauchdurchmesser führt zu einer Minderung der Leistung)
  • Länge: 338mm
  • Höhe: 338 mm
  • Breite: 118 mm
  • Hub: 27mm
  • Luftverbrauch im Leerlauf: 0.57 l/s
  • Blindniete: Ø4.8-7.8 mm
  • Kraft: 21000 N
  • Düse: Ø4.8 / 6.4 mm; 5.2 / 6.2 / 7.8 mm für bulb Nieten
8951074001
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, RODCRAFT RC6748 Blindnietpistole Nietpistole Blindniet Setzgerät - 8951000409
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,71*
€ 521,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,08*
€ 681,37*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,35*
€ 828,44*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,44*
€ 985,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,76*
€ 951,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,10*
€ 906,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,55*
€ 889,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,35*
€ 867,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.